徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
マジックゴムバンド優 1042
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
色
グリーン
注文コード
73636283
品番
10420510041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,590
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。
材質
表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
使用場所
屋内外兼用
性別
婦人用
色
グリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約170
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
アズワン品番
64-6361-76