※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBUR20S530993 PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20 PFERD 馬印 73636316 PBUR20S530993 PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20 PFERD 馬印 73636316

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、スチールW、20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73636316 品番PBUR20S530993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)6300〜9400 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)70 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)22 ブラシ径(Φmm)20 最高使用速度(m/s)12500(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする