※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ブラシ径(Φmm)
13
注文コード
73636334
品番
PBUR13SS531020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
ブラシ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6000〜9800
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
16
ブラシ径(Φmm)
13
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)