※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBUR25SS531044 PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW PFERD 馬印 73636352 PBUR25SS531044 PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW PFERD 馬印 73636352

PBURプラスチックガード付軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ブラシ径(Φmm)25 注文コード73636352 品番PBUR25SS531044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はブラシ径など6種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)5000〜8100 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)70 線径(Φmm)0.20 カップ径(Φmm)30 ブラシ径(Φmm)25 最高使用速度(m/s)12500(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする