※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、30d1x29d2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73636456
品番
PBU30SS530955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
推奨使用速度(rpm)6000〜9800
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
トリム:25
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.20
カップ径(Φmm)
29
ブラシ径(Φmm)
30
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)