※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PF Dインターナルバー6mm軸 10.0x8x6x60 #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73636465
品番
DZY-N10-119280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
電着ダイヤモンド
粒度
120
質量(g)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
52