マジックゴムバンド優 1042 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL サイズ(cm)24〜24.5 グリーン 注文コード73636493 品番10420510052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,795
この商品はサイズ・色など40種類から選べます 他の種類を見る

上品な花柄で気分も明るく。
食い込みにくい履き口ライン。
締め付けず安定感のあるゴムベルト。

材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) グリーン サイズLL サイズ(cm)24〜24.5 標準質量(g/片足)約170 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ) 左右区別 使用場所屋内外兼用 アズワン品番64-6361-81 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする