※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 6x3x45 #120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73636578 品番BKU-N6.0-259146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質CBN(電着ボンド) 軸径(Φmm)3 粒度120 質量(g)4(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])44600(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする