※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付砥石
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73636587
品番
BKU-A10-259269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,280
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)
6
粒度
120
質量(g)
15(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
49600(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50
首下長(mm)
5