PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73636745
品番
DF1624SET355381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
25×2
全長(mm)
150
セット内容
楕円・平・角・三角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
39(パッケージ含まず)
柄の形状
角