※画像下から3番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73636763
品番
DF24RF017180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
25×2
全長(mm)
150
材質
工具鋼
質量(g)
8(パッケージ含まず)
柄の形状
角