※画像下から2番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD ダイヤモンドミニヤスリ 角 2x2 #170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73636806
品番
DF3619ES254592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
4(パッケージ含まず)
柄の形状
角