PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 11本組セット #170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73636876
品番
DF4211SET017401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
セット内容
平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質
工具鋼
質量(g)
74(パッケージ含まず)
柄の形状
丸