※画像下から2番目の商品です。

PFERDダイヤモンドニードルヤスリ楕円5幅x2.2厚#170

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73636998 品番DF4192ND016930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度170 刃長(mm)70 全長(mm)140 材質工具鋼 質量(g)6(パッケージ含まず) 柄の形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする