PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ダイヤモンド砥石
PFERDダイヤモンドミニヤスリセット半丸・三角・平・角・丸#170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73637165
品番
DF3090SET323694
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
40
全長(mm)
140
セット内容
半丸・三角・平・角・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
24(パッケージ含まず)
柄の形状
角