※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 4x3x45 #120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード73637208 品番DKU-A4.0-258729
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 首下長(mm)5 材質電着ダイヤモンド 質量(g)19(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする