※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ダイヤモンド砥石
PFダイヤモンドバー 6mm軸 6x18x6x68 #45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73637375
品番
DWR6-18-353998
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
45
首下長(mm)
5
材質
電着ダイヤモンド
形状
R付円筒形状
質量(g)
14(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
50