※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、100d1x12b

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73637384 品番RBG100S530351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):10000〜15000,結び数:22 長さ(mm)トリム:19 全長(mm)42 線径(Φmm)0.35 ブラシ幅(mm)12 ブラシ径(Φmm)100 最高使用速度(m/s)20000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする