※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ホイールブラシ・平型ブラシ
RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73637393
品番
RBG76S658482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):12500〜18800,結び数:18
長さ(mm)
トリム:16
全長(mm)
42
線径(Φmm)
0.35
ブラシ幅(mm)
12
ブラシ径(Φmm)
76
最高使用速度(m/s)
25000(rpm)