※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ホイールブラシ・平型ブラシ
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x10b
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73637402
品番
RBU100S658451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000〜9000
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
100
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)