※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の ホイールブラシ・平型ブラシ
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、40d1x9bx9l2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73637427
品番
RBU40S153048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):9000〜13500
長さ(mm)
トリム:9
全長(mm)
46
線径(Φmm)
0.20
ブラシ幅(mm)
9
ブラシ径(Φmm)
40
最高使用速度(m/s)
18000(rpm)