※使用例

RBU軸付ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、70d1x4bx9l2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード73637533 品番RBU70SS806630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm):6000〜9800 長さ(mm)トリム:9 全長(mm)41 線径(Φmm)0.20 ブラシ幅(mm)4 ブラシ径(Φmm)70 最高使用速度(m/s)15000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする