※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の カップブラシ
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73637594
品番
RBU80PFCG936566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
0.55
仕様
推奨使用速度(rpm):4800〜7800
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
50
ブラシ幅(mm)
8
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)