※使用例
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 軸付研磨
PFERD 馬印の 軸付ブラシ
PFERD 馬印の カップ型ブラシ
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73637646
品番
TBU60PFSC220726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
ブラシ径(Φmm)
60
線径(Φmm)
0.90
仕様
推奨使用速度(rpm):1800〜2900
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
85
ブラシ幅(mm)
15
最高使用速度(m/s)
4500(rpm)