※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73637698 品番RBU150S956304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラシ径(Φmm)150 付属品アダプター:AK32-2 仕様推奨使用速度(rpm):3000〜4500 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする