※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の ホイールブラシ
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73637707
品番
RBU200S956373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ径(Φmm)
200
付属品
アダプター:AK32-2
仕様
推奨使用速度(rpm):2300〜3400
長さ(mm)
トリム:50
線径(Φmm)
0.30
最大穴径(mm)
アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)
25
最高使用速度(m/s)
4500(rpm)