※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73637743 品番RBG200S956557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):4000〜6500、結びの数:34 長さ(mm)トリム:44 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)200 最高使用速度(m/s)8500(rpm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする