※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 研磨ブラシ(グラインダー用)
PFERD 馬印の カップブラシ
据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73637768
品番
RBU250S807057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ径(Φmm)
250
仕様
推奨使用速度(rpm):1800〜2700、最高使用速度(rpm):3600
長さ(mm)
トリム:50
最大穴径(mm)
アーバー:100
アーバ直径(Φmm)
50.8
ブラシ幅(mm)
60
最高使用速度(m/s)
3600(rpm)