※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 伝票・帳簿・記録帳
ヒサゴの 伝票/領収書
ヒサゴの 見積書
見積書掛紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73638102
品番
171
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
見積書の掛紙です。(2つ折り)
色
マーブル
仕様
折り方向:縦
用途
A4サイズ用
寸法(mm)
305×214
アズワン品番
64-8844-55