22460490021 SUTTO FIT(スットフィット) 2246 徳武産業 73638557

SUTTO FIT(スットフィット) 2246

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)20.5~21.5
ナイトブルー
内容量1足注文コード73638557品番22460490021
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スット履ける!フィットする!・足裏にフィットするインソールと底が一体形状。
秘密がたくさん詰まったルームシューズです。
軽量!・履き口が広く、足入れラクラクなのに、脱げにくい!

材質表素材:(婦人用)ポリエステル65%・綿35%、(紳士用)ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA使用場所室内用性別婦人用ナイトブルーサイズSサイズ(cm)20.5~21.5標準質量(g/片足)約100(Lサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73638539
2022-07-08
用途: お客様宅内での作業時
建設業・工事業

踵があるので、足にフィットして、大変動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする