※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 会計票
セット伝票 お会計票 複写式ミシン目入り
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(300セット)
注文コード
73638583
品番
3030
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
複写
仕様
通しナンバー:なし
寸法(mm)
70×175
表示項目
1,お会計票、2,お会計票
アズワン品番
64-8844-83
複写枚数
2