※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 店舗運営用品
ヒサゴの キャッシャー/レジ・会計用品
ヒサゴの 会計票
お会計票 No.入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(1000セット)
仕様
通しナンバー:あり(001〜100)/合計金額欄左横
注文コード
73638617
品番
3066NE
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚目にミシン目が入っています。複写のセットごとにのりづけしてあります。
仕様
通しナンバー:あり(001〜100)/合計金額欄左横
寸法(mm)
105×200
本数
ミシン11本入
アズワン品番
64-8844-86
複写枚数
2