徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
あゆみチャルパーU 2236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73638916
品番
22360710031
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
自分専用の中敷と入替も可能。
足入れしやすい浅めの踵と脱げにくい設計。
材質
表・内素材:ポリエステル65%・綿35%、底材:EVA
使用場所
屋内
性別
男女兼用
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜23
標準質量(g/片足)
約100(L)