※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの コピー用紙/プリンタ用紙
ヒサゴの 柄あり・色付きコピー用紙
クラッポカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
73638976
品番
BM02S
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
色目を抑えたナチュラルな紙です。
色
ホワイト
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
157
印刷方式
両面
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認ください。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。