あゆみチャルパーU 2236

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73638986 品番 22360330031
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

自分専用の中敷と入替も可能。
足入れしやすい浅めの踵と脱げにくい設計。

材質表・内素材:ポリエステル65%・綿35%、底材:EVA 使用場所屋内 性別男女兼用 パープル サイズM サイズ(cm)22〜23 標準質量(g/片足)約100(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする