徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
エスパドマカロン 2064
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
25〜26
色
カスタード
注文コード
73639677
品番
20640940051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,520
この商品は
サイズ・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
可愛さ満点のルームシューズ。
脱ぎ履きしやすく足入れラクラク。
ソフトで心地よいフィット感。
材質
表:ポリエステル55%・綿45%、内側:綿80%・ポリエステル20%、底:合成皮革
色
カスタード
サイズ
LL
サイズ(cm)
25〜26
標準質量(g/片足)
約50(Lサイズ)
使用場所
室内用
性別
男女兼用