徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
エスパドマカロン 2064
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73639729
品番
20640320061
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
可愛さ満点のルームシューズ。
脱ぎ履きしやすく足入れラクラク。
ソフトで心地よいフィット感。
材質
表:ポリエステル55%・綿45%、内側:綿80%・ポリエステル20%、底:合成皮革
色
紫
サイズ
3L
サイズ(cm)
26.5〜27.5
標準質量(g/片足)
約50(Lサイズ)
使用場所
室内用
性別
男女兼用