※面付図

はがき・カード/光沢&マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード73639798 品番CJ850S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

インクジェットプリンタ専用のはがき・カードです。
光沢面とマット面ともに写真画質で印刷できます。
より鮮やかにカラーを再現するハイグレードタイプです。
郵便番号枠が入っておりませんので、様々な用途でご使用いただけます。

厚さ(mm)0.23 サイズはがき 紙質表面光沢、裏面マット(つやなし) 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)188 郵便番号欄なし 印刷方式両面 入数30枚 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)専用 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148(はがき)
注意
※カラーインクジェットプリンタ専用です。カラーインクジェットプリンタ以外のプリンタ・コピー機などではご使用いただけません。
※はがきとしてお使いの場合は「郵便はがき」またはそれに相当する文字を表記してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする