画像準備中

快歩主義 L052 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73640596 品番 KS22359-
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。

材質表:ポリエステル、底材:ラバー レンガコンビ 質量(g)約180(片足23.0cm) サイズ(cm)23 加工撥水加工 足幅3E 使用場所屋外用 アズワン品番64-4275-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする