快歩主義 L131RS 婦人用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)21.5 サイズSS 注文コード73641226 品番KS23461-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
つま先ゆったり設計の屋内用シューズ。

サイズ(cm)21.5 質量(g)約130(片足23.5cm) 材質表:ポリエステル、底材:ラバー 加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工 使用場所室内用 足幅5E ブラック サイズSS アズワン品番64-4277-07
注意
※ネイビー、ブラックスムースには撥水加工はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする