※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 売上伝票用紙
売上伝票 請求・納品・受領付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200セット)
アズワン品番
64-8848-40
注文コード
73641636
品番
GB233
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
複写枚数
4
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
サイズ(inch)
10"×4_1/2"
表示項目
1.売上伝票、2.請求明細書、3.納品書、4.物品受領書
寸法(inch)
10"×4_1/2"(254×114.3)
サイズ(mm)
254×114.3
アズワン品番
64-8848-40
入数
200セット
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
224×114(8_8/10"×4_1/2")