※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 納品書用紙
納品書 請求・受領付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200セット)
注文コード
73641733
品番
GB359
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
254×139.7
穴間隔(mm)
80
寸法(inch)
10"×5_1/2"(254×139.7)
アズワン品番
64-8848-58
複写枚数
4