快歩主義 M900 紳士用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73642075 品番 KS22052-
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
マジックテープが大きく開きます。しっかりサポートするタイプ。

材質表:ポリエステル、内側:合成繊維、底材:ラバー ブラックストレッチ 質量(g)約225(片足25.0cm) サイズ(cm)24 加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工 足幅4E 使用場所屋外用
注意
※両足ご希望の場合は片足2コご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする