※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 封筒
ヒサゴの 封筒(クラフト封筒 等)
窓つき封筒 長形3号
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(200枚)
色
スカイ
注文コード
73642424
品番
MF02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,260
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色
スカイ
寸法(mm)
235×120(長形3号)
サイズ
長形3号
質量(g/枚)
5
アズワン品番
64-8849-97
材質(窓)
セロハン
窓枠
あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。