※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 封筒
ヒサゴの 封筒(クラフト封筒 等)
窓つき封筒 長形3号
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
73642467
品番
MF06
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色
クラフト紙
寸法(mm)
235×120(長形3号)
サイズ
長形3号
質量(g/枚)
5
アズワン品番
64-8850-02
材質(窓)
セロハン
窓枠
あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。