※面付図
ヒサゴ
ヒサゴの 封筒
ヒサゴの 封筒(クラフト封筒 等)
窓つき封筒 長形3号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
73642607
品番
MF41
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。
色
アクア
寸法(mm)
235×120(長形3号)
サイズ
長形3号
質量(g/枚)
5
アズワン品番
64-8850-10
材質(窓)
グラシン紙
窓枠
あり
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。