※面付図

レーザプリンタ用帳票 請求書(品名別)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000枚) 注文コード 73643842 品番 SB1160
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
穴数2穴 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー 厚さ(mm)0.09 寸法(mm)210×297(A4タテ) 白色度(%)80
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73639152
2023-03-16
用途:
請求書の作成
中村石油店 様

以前から、この用紙を仕様していますが大変使いやすくリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする