画像準備中

普通型上皿天びん MS型(分銅付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73644174 品番 MS-50
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
計量皿形状 材質ステンレス製 材質(本体)樹脂製 ひょう量(g)50 皿径(Φmm)80 校正分銅ステンレス鋼製分銅付 感量(mg)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする