村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 天秤
村上衡器の 上皿天秤
普通型上皿天びん MS型(分銅付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73644217
品番
MS-1
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
計量皿形状
丸
材質
ステンレス製
材質(本体)
ダイカスト製
ひょう量(kg)
1
ひょう量(g)
1000
皿径(Φmm)
130
校正分銅
ステンレス鋼製分銅付
感量(g)
1
感量(mg)
1000