村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 天秤
村上衡器の 上皿天秤
普通型上皿天びん MS型(分銅付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73644235
品番
MS-5
参考基準価格(税別)
¥237,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
計量皿形状
丸
材質
ステンレス製
材質(本体)
ダイカスト製
ひょう量(kg)
5
ひょう量(g)
5000
皿径(Φmm)
185
校正分銅
ステンレス鋼製分銅付
感量(g)
2
感量(mg)
2000